カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)
  • 住設機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(159)
  • 岩崎電気(129)
  • ENDO(遠藤照明)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • オーム電機(34)
  • エレコム(15)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • ELPA(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 東芝キヤリア(9)
  • 日東工業(8)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • 山田照明(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • カシムラ(7)
  • コーセル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32w 100v」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・標準仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
エアースイングファン 三菱電機エアースイングファン三菱電機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ 三菱電機居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5ベージュ消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ 三菱電機ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
61,980税込68,178
1台
90日以内出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
90日以内出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150