カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Canon(5)
- VISHAY(4)
- SMC(3)
- YKK AP(3)
- エネックス(2)
- ニッサン(2)
- BOURNS(2)
- サンワサプライ(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- Kawasaki(1)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ブランドをもっと見る
「331y」の検索結果

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ イエロータイプ 【受注生産品】
三菱電機¥41,980税込¥46,1781セット92日以内出荷仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTN全長(mm)1250取付直付形サイズ40形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5(200V時)本体質量(kg)1.7電池4H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)82.2(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2180認定番号型式:3AE-1077明るさ(Lm)4000光色イエロー明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠透明ガラス 清浄度クラス6対応
三菱電機¥56,980税込¥62,6781台92日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)230材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242取付穴220×1230大きさ40形清浄度クラス6材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミ アルマイト仕上光源寿命40000時間
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具
三菱電機1台欠品中Myシリーズ形状逆富士タイプ幅(mm)230材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)230材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス8LED寿命(時間)40000