LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ)、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵