カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(96)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(76)
- brembo(10)
- CKD(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- KANA(片山チエン)(61)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(73)
- omron(オムロン)(12)
- OSG(オーエスジー)(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- アズビル金門(22)
- イスカル(14)
- エバオン(12)
- オカムラ(岡村製作所)(340)
- ラムマウント(9)
- 三興マテリアルサプライ(15)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 大阪魂(17)
- ブランドをもっと見る
「3d-18」の検索結果

ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から92日以内出荷材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス
三菱電機¥37,980税込¥41,7781組4日以内出荷から92日以内出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷から6日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:1200光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.0 (200V時)光束(Lm)器具:2100光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.3 (200V時)光束(Lm)器具:1920光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.4 (200V時)光束(Lm)器具:1650光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.4 (200V時)光束(Lm)器具:1790光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)10.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.0 (200V時)光束(Lm)器具:1220光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.9 (200V時)光束(Lm)器具:1140光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.6 (200V時)光束(Lm)器具:750光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.1 (200V時)光束(Lm)器具:850光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.6 (200V時)光束(Lm)器具:750光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.2 (200V時)光束(Lm)器具:3510光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.4 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6 (200V時)光束(Lm)器具:1700光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.5 (200V時)光束(Lm)器具:1700光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.8 (200V時)光束(Lm)器具:1810光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.2 (200V時)光束(Lm)器具:1650光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.8 (200V時)光束(Lm)器具:1350光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:1250光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3 (200V時)光束(Lm)器具:1300光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 (200V時)光束(Lm)器具:1410光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.3 (200V時)光束(Lm)器具:1240光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色温白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.4 (200V時)光束(Lm)器具:790光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:690光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:570光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:480光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.2 (200V時)光束(Lm)器具:3510光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.3 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1930光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:1930光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.9 (200V時)光束(Lm)器具:1610光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ