カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- SMC(38)
- 3M(スリーエム)(21)
- ホンダ(14)
- RS PRO(13)
- CKD(9)
- 岩田製作所(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 日動工業(4)
- 日本バルカー(4)
- 大電(4)
- MTO(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- エレコム(3)
- SMT(南海精工所)(3)
- ブランドをもっと見る
「3m 1270」の検索結果

LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台90日以内出荷MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター
三菱電機¥61,980税込¥68,1781台92日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0