カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- CKD(107)
- SMC(86)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 三菱マテリアル(17)
- omron(オムロン)(11)
- ダイヤトレンド(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(8)
- 泰和電気工業(8)
- 共立電気計器(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- TDK(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- brembo(6)
- VISHAY(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- コガネイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3r3v」の検索結果

電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
低圧遮断機 ZLAシリーズ
三菱電機¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC480V:1(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:3(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)漏電表示方法機械式(ボタン)
電力管理用計器 M8FMシリーズ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から14日以内出荷取付方式表面形パルス出力〇計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
低圧遮断機 ZSAシリーズ
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)仕様時延形種別互換形漏電リレー_汎用品_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)適合規格JIS接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC415V:2(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:4(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC100V:0.4(cosΦ=1、L/R=0)、0.4(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC200V:0.2(cosΦ=1、L/R=0)、0.2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)制御電圧(V)AC100・200切換動作時間(s)0.1以内漏電表示方法機械式(ボタン)
FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台61日以内出荷PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル質量(kg)約4.4周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)冷却方式自冷準拠規格VCCI classAインターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウンバッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)塗装色黒力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)9以内(充電量90%)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動発熱量(W)12出力容量(VA/W)500/300相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)電池寿命(年)5(周囲温度20℃)バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒交流出力(電圧波形)正弦波停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)入力容量(kVA)600