カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • omron(オムロン)(8)
  • NORGREN(8)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • マキテック(6)
  • CKD(4)
  • Festo(3)
  • ハンマーキャスター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ニッセイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • Canon(1)
  • 日伸理化(1)
  • 壬生電機製作所(1)
  • KYM機械商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400s-n100」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応