カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ホンダ(6)
  • マキタ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 若井産業(3)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • DNライティング(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • SMC(1)
  • 長野計器(1)
  • 修理(1)
  • サンピース(1)
  • 不二ラテックス(1)
  • トヨタ(1)
  • ニッサン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4130n」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED連調ユニット笠付 三菱電機

    LED連調ユニット笠付

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED連調ライトユニット直付 三菱電機

    LED連調ライトユニット直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 ユニット形トラフ 三菱電機

    連調 ユニット形トラフ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットV形150幅 三菱電機

    連調ユニットV形150幅

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 一本化ライトユニット搭載 消費効率154.3lm/Wの高効率 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機

    固定ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。 ライトユニットの一本化で,美しいシームレスな光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付 三菱電機

    LED固定ユニット笠付

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ