カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Kawasaki(1)
「45017-012」の検索結果

固定高演色埋込100幅連終端
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.3 (200V時)光束(Lm)器具:3150光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定高演色埋込100幅連終端
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.3 (200V時)光束(Lm)器具:3250光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ