カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- カクダイ(2)
- FUJIOH(富士工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「490-440-50」の検索結果
特価

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000