カテゴリ
- 制御機器(19)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(823)
- 雅(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- 塚本無線(45)
- MAZDA(マツダ)(27)
- セルタン(17)
- ツヨロン(藤井電工)(12)
- KEMET(12)
- エスコ(9)
- 東芝ライテック(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- STMicro(8)
- PGA(6)
- コミネ(6)
- ラフアンドロード(6)
- CCS(シーシーエス)(6)
- パイロット(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「4nv」の検索結果
特価

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅
三菱電機1組欠品中LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:220×1235形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅
三菱電機1組欠品中LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ)、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ