カテゴリ

  • 制御機器(135)
  • 空調・電設資材(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(68)
  • コガネイ(1,250)
  • BIGM(丸山製作所)(748)
  • Panasonic(パナソニック)(595)
  • エスコ(405)
  • ParkerTAIYO(392)
  • KITZ(キッツ)(342)
  • リケン(263)
  • RS PRO(252)
  • ベン(250)
  • テンパール工業(223)
  • 桑名金属工業(222)
  • 岩崎製作所(212)
  • 河村電器産業(208)
  • アカギ(203)
  • ホンダ(195)
  • TRUSCO(191)
  • 大阪魂(173)
  • ノーブランド(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50A」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
349税込384特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(5件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機入出力増設ブロック (I/Oユニット)三菱電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から91日以内出荷
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
6,498税込7,148
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ三菱電機(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から46日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
98,980税込108,878特価
1個ほか
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
919税込1,011
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
アナログ入力ボード 三菱電機アナログ入力ボード三菱電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ三菱電機
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
アナログ入力アダプタ 三菱電機アナログ入力アダプタ三菱電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷
適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ三菱電機
85,980税込94,578特価
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ三菱電機
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)三菱電機
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ三菱電機
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
零相変流器 三菱電機零相変流器三菱電機
7,798税込8,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き 三菱電機中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き三菱電機
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120
メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000