カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- SMC(34)
- 東芝ライテック(14)
- DAIKO(大光電機)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ELPA(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- 日動工業(3)
- DNライティング(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- WING ACE(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- 岩崎電気(1)
- ウシオライティング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「5500lm」の検索結果

ベースダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷から90日以内出荷段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%用途業務用材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散
LED調光ダウンライト150
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色(5000K)明るさクラス550(FHT42形x3灯器具相当)埋込穴(Φmm)Φ150
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ175 リニューアル対応 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)エコロジー商品省エネ