カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,060)
- 制御機器(31)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(37)
- オカムラ(岡村製作所)(2,827)
- 大阪魂(2,667)
- CKD(542)
- WIDIA(518)
- TRUSCO(466)
- BIGM(丸山製作所)(462)
- 水本機械製作所(421)
- イスカル(333)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(315)
- エスコ(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(229)
- omron(オムロン)(228)
- NTN(エヌティーエヌ)(203)
- 廣杉計器(193)
- KANA(片山チエン)(186)
- 理研計器(166)
- メディアカバーマーケット(155)
- 山崎実業(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(14)
「5d」の検索結果

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
マルチCPU 間高速基本ベースユニット
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から5日以内出荷仕様マルチCPU間高速通信対応種別基本ベースユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から5日以内出荷ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 小口径ダクト(Φ50mm)
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ダクト材質:PVC。自由に曲がるフレキシブルダクト。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×58×20000
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 小口径ダクト(Φ50mm)
三菱電機¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷ダクト材質:PVC+ポリエチレン。自由に曲がるフレキシブルダクト。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×20000
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から33日以内出荷端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっていますダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】15捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】82
ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷タイプA2C形状端子台タイプ出力点数32点CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット
三菱電機¥84,980~税込¥93,478~1台5日以内出荷制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)制御単位mm、inch、degree、pulse位置決めデータ600データ/軸入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷パネル色調:マンセル0.7Y8.59/0.97。天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです(室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいただけます)。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。天井材組込タイプは天井面にフィットしたデザインに仕上がります(天井材組込タイプは、天井材を組込んでご使用ください)
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:10ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V
三菱電機¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷質量(kg)17.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)170/220電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)41/44外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4200/5000公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200羽根径(Φmm)450機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1セット翌々日出荷から90日以内出荷取付埋込形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 中天井用
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用仕様中天井用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.1機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形)
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
...