カテゴリ
- 制御機器(3)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- コガネイ(8)
- ハイテクインター(8)
- iiyama(イイヤマ)(6)
- ホンダ(5)
- EPSON(4)
- サンワサプライ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ラムマウント(4)
- brembo(4)
- バンドー化学(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイシン精機(2)
- 昭和商会(2)
- KEMET(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「5v900」の検索結果

FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
機械式指示計器 電力計 広角度計器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V