カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(17)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Petronas(7)
- カストロール(6)
- ELPA(4)
- TOA(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 山田照明(4)
- KSフィルター(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- GENTOS(3)
- スーパー工業(3)
- REPSOL(3)
- JAPANNEXT(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「5w 30 20l」の検索結果

マルチ入力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込電磁波低減
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.8 (200V時)光束(Lm)器具:4720光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.1 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ