カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(353)
- ホンダ(32)
- SMC(25)
- MURATA(村田製作所)(24)
- ニッサン(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- CKD(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- マキタ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 明邦化学(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Thomson Linear(2)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「6010n」の検索結果
特価

構内灯
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷から6日以内出荷電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23用途屋外用照明材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上電圧(V)100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間演色指数(Ra)75下面カバー強化ガラス 透明
小形投光器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から5日以内出荷屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション フランジ 【受注生産品】
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)0.8材質(防水パッキン)エチレンプロピレンゴム黒色
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台93日以内出荷1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ