カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- トヨタ(138)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- 伊東電機(17)
- 日本バルカー(10)
- サンドビック(8)
- Kawasaki(8)
- 三菱ふそう(8)
- 大同DMソリューション(8)
- スズキ(7)
- スバル(7)
- 山崎産業(7)
- brembo(6)
- ケナメタル(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ヤンマー(4)
- CF POSH(4)
- 日野自動車(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- ブランドをもっと見る
「6500-20」の検索結果

LDL埋込初期補正調光
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
LEDトラフ 初期補正調光
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形トラフタイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/140° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.6 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/107°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 初期補正調光
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/137° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 初期補正調光
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LDL埋込初期補正調光
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ