カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,922)
- 制御機器(466)
- メカニカル部品(21)
- 防犯用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 住設機器(4)
- 電気材料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(94)
- MAZDA(マツダ)(32,208)
- SMC(31,140)
- ニッサン(16,547)
- ホンダ(16,095)
- エスコ(8,455)
- BIGM(丸山製作所)(5,187)
- トヨタ(4,579)
- コガネイ(4,303)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,296)
- ミツビシ(3,033)
- スバル(2,972)
- WURTH ELEKTRONIK(2,531)
- Panasonic(パナソニック)(2,454)
- RS PRO(2,322)
- スズキ(1,479)
- KITO(キトー)(1,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,333)
- 日本モレックス(molex)(1,296)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(196)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(24)
サービス分類
- 修理(3)
「A1」の検索結果
特価

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
増設ブロック 入力増設用
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)平均消費電力1.3W定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式
三菱電機¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から7日以内出荷ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124入力電圧(V)AC81~124±3起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色黒使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
LED電球
三菱電機¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から63日以内出荷付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から63日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
...