カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • 伸興電線(7)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 古河電工メタルケーブル(5)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 神保電器(4)
  • コイズミ照明(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ベッセル(2)
  • アイホン(2)
  • MICROCHIP(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPEV」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号制御調光器 三菱電機

    信号制御調光器

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
  • 集合形漏電監視装置 三菱電機

    集合形漏電監視装置

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
  • 人感センサ 三菱電機

    人感センサ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
    適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20
  • 増幅器 三菱電機

    増幅器

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電圧100~242V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21接続台数直列接続最大5台まで通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5定格出力電圧(V)通信:+-24定格出力電流通信:500mA適合電線CPEV、FCPEV使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
  • 照明コントローラ 三菱電機

    照明コントローラ

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    92日以内出荷
    制御系機器。MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします。複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V記憶方式不揮発性メモリによる記憶通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV停電補償時間(時計)3日通信速度約20msec/端末(最大10kbps)定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用