カテゴリ

  • 空調・電設資材(592)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1,483)
  • KTM(1,030)
  • Puig (プーチ)(284)
  • 東芝ライテック(280)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(144)
  • TOSTEM(LIXIL)(131)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(125)
  • ODELIC(オーデリック)(119)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(115)
  • 岩崎電気(107)
  • ミズケイ(100)
  • 三菱マテリアル(91)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(88)
  • NSK(日本精工)(74)
  • MAD MAX(マッドマックス)(71)
  • 鈴研(64)
  • TRUSCO(63)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DUKE」の検索結果

関連キーワード
594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
32,980税込36,278
1台
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ三菱電機
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包三菱電機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン 三菱電機GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷
高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形三菱電機
1,698税込1,868
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包三菱電機
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から92日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
11,980税込13,178特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
66,980税込73,678
1台
当日出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー三菱電機
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
SLIT[Slim Line Type]信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です建築に溶け込むシンプルフォルム空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から62日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可
LED一体形 直付形 低温向け器具 三菱電機LED一体形 直付形 低温向け器具三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ-40℃対応天井直付用、レースウェイ対応口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)2保護等級IP65定格段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242使用可能温度範囲-40~35℃
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ三菱電機
4,998税込5,498
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品調光の可否
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)使用電池(Ni-MH)7H30AA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具三菱電機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ防雨・防湿形器具IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40
防犯灯 壁直付用取付金具 三菱電機防犯灯 壁直付用取付金具三菱電機
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
適合器具EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
13,980税込15,378
1組
5日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
給排気グリル 外付けフィルタータイプ 三菱電機給排気グリル 外付けフィルタータイプ三菱電機
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様全閉可能付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製質量(kg)0.2タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175
Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット三菱電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
44,980税込49,478
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形三菱電機
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形三菱電機
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具クリーンルーム向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 直付形三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
質量(kg)0.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板 白色仕様耐震性A
40形直付形トラフタイププルスイッチ付 三菱電機40形直付形トラフタイププルスイッチ付三菱電機
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体三菱電機
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形形状トラフタイプ質量(kg)0.8取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
40形直付形トラフタイプ 三菱電機40形直付形トラフタイプ三菱電機
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
40形用途別照明コーナー灯 三菱電機40形用途別照明コーナー灯三菱電機
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ 三菱電機LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
口出し線付切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~35℃材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)光源寿命40000時間仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
関連キーワード
...