カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- マキタ(8)
- omron(オムロン)(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東芝(1)
- ニトムズ(1)
- 富士電機(1)
- 瑞穂化成工業(1)
- 安川電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Fishiman(フィッシュマン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「F2 40BL」の検索結果

マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持