カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- CKD(72)
- ParkerTAIYO(38)
- メディアカバーマーケット(11)
- SWAGE-LINE(9)
- PENTAX(ペンタックス)(5)
- マーキングマン(5)
- 谷口工業(4)
- 恵宏製作所(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- 三木プーリ(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- 日本エレパーツ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NTカッター(2)
- omron(オムロン)(2)
- ダイヘン(2)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「FA200」の検索結果

制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷タイプスプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷タイプセンサコネクタタイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個欠品中タイプワンタッチコネクタタイプケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局