カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • SUS(エスユーエス)(67)
  • ブロードウォッチ(49)
  • KALBAS(22)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](20)
  • エスコ(15)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
  • リスパック(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • オザック精工(12)
  • CKD(11)
  • カクケイ(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 京セラ(5)
  • エスティーメディカル(5)
  • DEEPCOOL(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FK-2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
459,800税込505,780
1台
92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケル水素蓄電池使用充電モニタ付誘導音・点滅も全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
sk-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25