カテゴリ

  • 空調・電設資材(25)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(394)
  • ホンダ(71)
  • スバル(71)
  • シバタ(フォークリフト)(55)
  • SIEMENS(49)
  • オーム電機(42)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(34)
  • ROHM(24)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • ニッサン(16)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • 東芝ライテック(11)
  • 旭精工(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • サンワサプライ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL001」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)三菱電機
179,800税込197,780
1個
当日出荷
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
防犯灯 三菱電機防犯灯三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形IP23使用可能温度範囲:-10~35℃耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
4,998税込5,498
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
FL20形1灯・2灯用吊具 三菱電機FL20形1灯・2灯用吊具三菱電機
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.1仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上取付可能質量(kg)22
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ MY-H215430S/W AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ MY-H215430S/W AHTN三菱電機
7,398税込8,138
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1450光色白色 (4000K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
Myシリーズ-25℃対応口出し線付防湿形
用途工場・倉庫用低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ三菱電機
4,998税込5,498
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
IP23口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
16,980税込18,678
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFL20形×1灯器具 相当色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時)消費電力(W)5.8光源色電球色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 一般タイプ三菱電機
7,298税込8,028
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 一般タイプ三菱電機
7,698税込8,468
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B208432/L AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B208432/L AHTN三菱電機
6,898税込7,588
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)129.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)710光色電球色 (3000K)明るさFL20形×1灯器具 相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ三菱電機
6,998税込7,698
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V215431S/W AHZ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V215431S/W AHZ三菱電機
7,698税込8,468
1セット
92日以内出荷
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1490光色白色 (4000K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防湿形IP20口出し線付
用途高温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)ステンレス 白色仕上消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ三菱電機
7,298税込8,028
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ三菱電機
6,998税込7,698
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ三菱電機
6,698税込7,368
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B215432/D AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B215432/D AHTN三菱電機
8,298税込9,128
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1460光色昼光色 (6500K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
16,980税込18,678
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFL20形×1灯器具 相当色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時)消費電力(W)5.8光源色電球色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ三菱電機
6,898税込7,588
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
16,980税込18,678
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFL20形×1灯器具 相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(200V時)消費電力(W)5.8光源色昼白色光束(Lm)800LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
低圧遮断器DSN630-CW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN630-CW仕様三菱電機
129,800税込142,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応