カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
    • 一体型LED(反射笠付)(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東芝ライテック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • TRI.ENG(2)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FLR110」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1セット
92日以内出荷
小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
定格電圧(V)AC200~242仕様固定出力・段調光機能付セット内容EL-LH-L90700+EL-LU91033N 2AHTNタイプ一般タイプ消費電力(W)61.6電源デジタルインターフェイス搭載色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)10000明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:117、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
44,980税込49,478
1台
92日以内出荷
電圧(V)AC100~242 50Hz/60Hz仕様定格:固定出力・段調光機能付消費電力(W)30.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)159.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4850明るさFLR110形×1灯器具 節電タイプ演色指数(Ra)85
v91110101特集