カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 工進(26)
  • ケナメタル(18)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • ナカバヤシ(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • MANN-FILTER(3)
  • StarTech.com(3)
  • カナテクス(3)
  • Asian Brand(3)
  • エスコ(2)
  • カーメックス(2)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • テンパール工業(2)
  • ワルター(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FP-25」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機フィルタパック FR-BFPシリーズ三菱電機
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00