カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ParkerTAIYO(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • CKD(14)
  • コガネイ(12)
  • 三木プーリ(10)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • 京セラ(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • 協育歯車(3)
  • シヤチハタ(3)
  • ハンマーキャスター(3)
  • ニッタ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ナリカ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N-40B」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1組
5日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84