カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • メディアカバーマーケット(1,518)
  • タカノ(27)
  • 富士電機(25)
  • StarTech.com(15)
  • TRUSCO(13)
  • ダイヤトレンド(12)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • AISIN(6)
  • タンガロイ(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 岩田製作所(3)
  • エレコム(3)
  • シヤチハタ(3)
  • セイコー(SEIKO)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCN」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • 特殊アダプタ接続用 三菱電機

    特殊アダプタ接続用

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S機能特殊アダプタ接続用アダプタ適合シーケンサFX3S
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード) 三菱電機

    ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    仕様コントローラ、CN1A、CN1B用
  • MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
  • 組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード 三菱電機

    組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード

    三菱電機
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    ユーザープログラムから、SSCNETⅢ/H対応サーボアンプ MELSERVO-J4制御するためのボード型コントローラー。 パソコンに組み込むことで、高応答なサーボシステムを構築。
    接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H
  • SSCNET I/Fボード用ケーブル 三菱電機

    SSCNET I/Fボード用ケーブル

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    用途Q17□HCPU(-T)⇔SSC、I/Fボード接続用適合機種Q172HCPU
  • SSCNETⅢ通信 三菱電機

    SSCNETⅢ通信

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
  • SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応
  • SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • SSCNETⅢ/Hヘッドユニット 三菱電機

    SSCNETⅢ/Hヘッドユニット

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.2接続方式ディジーチェーン接続(サーボアンプによる再生中継方式)消費電流(A)0.55(DC5V内部)接続ケーブルSSCNETIIIケーブル(光ファイバケーブル)同期方式コントローラのデータ送信に同期した制御周期・通信周期の同期通信速度150Mbps通信ポートSSCNETIII/H×2ユニット数最大装着:10
  • Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗 三菱電機

    Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    適合機種SSCNET用サーボアンプ品名終端コネクタ接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着主な用途MR-J4-T20用
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1