カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(2)
「WN7601」の検索結果
特価

標準型 壁スイッチ【受注生産品】
三菱電機¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から92日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85