カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(147)
  • ホンダ(34)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • KYOCERA AVX(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • ダイヤトレンド(16)
  • ミツビシ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • TDK(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • KITO(キトー)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ケナメタル(6)
  • 油研工業(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • 日東工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1005」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
  • 交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1組
    6日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ