カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- MAZDA(マツダ)(97)
- SMC(58)
- ミツビシ(35)
- エスコ(30)
- アイコ(19)
- スバル(19)
- 新ダイワ(18)
- 廣杉計器(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ALCANhands(10)
- ニッサン(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- 馬印(7)
- StarTech.com(7)
- ケナメタル(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 生興(6)
- コクヨ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「a-312」の検索結果
特価

交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個60日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-定格絶縁電圧(V)690機械的耐久性500万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】110、【入力常時 [VA]】13最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]-端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M5、【主回路(負荷側)】M5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】-
可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個60日以内出荷から80日以内出荷取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA