カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • マクセル(4)
  • DURAN(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ノーブランド(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ライン精機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Namekawa(滑川軽銅)(2)
  • 東洋エレメント(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • コンパクトツール(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HAKKO(白光)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5005」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4505AW AHTN + EL-LHB43000定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)202.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4990光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5/N AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5/N AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4505AN AHTN + EL-LHB43000定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)202.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4990光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5S/N AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5S/N AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4505AN AHTN + EL-LHB43001定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)202.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4990光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5S/W AHTN 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4505A5S/W AHTN

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LU4505AW AHTN + EL-LHB43001定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)202.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4990光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合