カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • スバル(38)
  • RS PRO(33)
  • BOURNS(31)
  • 富士電機(30)
  • KEMET(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • KITACO(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • エスコ(13)
  • 東京メタル(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • シバタ工業(10)
  • SMC(9)
  • SAMTEC(9)
  • VISHAY(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac26」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
    用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
  • 電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    55日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ

    三菱電機
    399,800税込439,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ

    三菱電機
    629,800税込692,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    55日以内出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    60日以内出荷から66日以内出荷
    機械的耐久性500万回
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

    三菱電機
    269,800税込296,780
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ

    三菱電機
    419,800税込461,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA