カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- RYOCO(菱高精機)(21)
- ABB(13)
- 富士電機(11)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- EATON(イートン)(8)
- SIEMENS(7)
- YAMAZEN(山善)(5)
- StarTech.com(5)
- Schutzinger(5)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- Jabra(4)
- ハーティング(4)
- SCHAFFNER(4)
- エレコム(3)
- omron(オムロン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ドリテック(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
「ac45a」の検索結果
特価

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個55日以内出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個55日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA