カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 住友電工ハードメタル(245)
  • コガネイ(110)
  • NEC(70)
  • 富士電機(27)
  • RS PRO(25)
  • Dynabook(24)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • KITACO(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • イチグチ(10)
  • サンワサプライ(9)
  • ParkerTAIYO(9)
  • ABB(9)
  • エスコ(8)
  • CKD(8)
  • TDK(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac80」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル 三菱電機

    コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル

    三菱電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 3極並列接続ユニット 三菱電機

    3極並列接続ユニット

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    端子ねじサイズM8
  • 非可逆式電磁接触器 三菱電機

    非可逆式電磁接触器

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • AC入力ユニット 三菱電機

    AC入力ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    55日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    55日以内出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ

    三菱電機
    539,800税込593,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ

    三菱電機
    649,800税込714,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-定格絶縁電圧(V)690機械的耐久性500万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】110、【入力常時 [VA]】13最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]-端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M5、【主回路(負荷側)】M5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】-
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    60日以内出荷から66日以内出荷
    機械的耐久性500万回
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    80日以内出荷
    仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA