カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(85)
- NTカッター(4)
- omron(オムロン)(4)
- ニッサン(4)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(3)
- ユタカメイク(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- IXYS(2)
- Festo(2)
- H&H(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「ad-30-2」の検索結果
特価

FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
FX3Sシリーズ
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷消費電力(W)21定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)DC24V ±10%出力点数14点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯保護機能キーワード保護機能/カスタマーキーワード機能あり漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V突入電流(A)最大15 5ms以下/AC100V,最大28 5ms以下/AC200V演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.21、応用命令:0.5~数100入出力点数入力点数:16点以下(増設不可)、出力点数:14点以下(増設不可)、合計点数:30点以下(増設不可)命令[基本命令]シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、[応用命令]応用命令:116種時計機能内蔵定格感度電流(mA)[入力ON]X000~X007:4.5以上/X010以降:3.5以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ250V 1A電圧許容範囲(V)AC85~264最大負荷電流(A)0.5(1点)入力電流(mA)X000~X007:7/DC24V、X010以降:5/DC24V接続形状固定式端子台(M3ネジ)入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24Vサービス:400プログラミング言語リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量16000ステップ コメント,ファイルレジスタを含め16000ステップ / 16000ステップEEPROM(メモリバックアップ不要)出力形式トランジスタ/ソース出力入力インピーダンス(kΩ)X000~X007:3.3、X010以降:4.3応答時間(ms)約10回路(入力)ホトカプラ絶縁回路(出力)ホトカプラ絶縁