カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- JMACS(日本電線工業)(6)
- 伸興電線(5)
- 冨士電線(東京)(4)
- 関西通信電線(2)
- 富士電線工業(2)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(2)
- スリーボンド(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
「ae0.9×2c」の検索結果

人感センサ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20