カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(10)
- Nikon(ニコン)(9)
- 富士電機(6)
- テンパール工業(4)
- ナベル(2)
- Fehling (フェーリング)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルインコ(1)
- イチグチ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- NOK(1)
- バンドー化学(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 河村電器産業(1)
- KSフィルター(1)
- aiwa(アイワ)(1)
「af800」の検索結果
特価

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥459,800税込¥505,7801個当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品)
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個5日以内出荷定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)800接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 15/15・AC500V 50/50・AC440V 65/65・AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100・AC200V 100/100、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100、NK(Icu):AC500V 65・AC250V 100極数・素子数3Pフレーム(AF)800