ベースダウンライト三菱電機当日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
防犯灯三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形IP23使用可能温度範囲:-10~35℃耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機3日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形三菱電機4日以内出荷
幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80
LED40VA 防犯灯三菱電機4日以内出荷
消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト固定出力形電源一体形空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプエントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠白色コーン、遮光15°
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト固定出力形電源外付形まぶしさを抑えるグレアレスタイプロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト固定出力形電源外付形まぶしさを抑えるグレアレスタイプロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
小径ダウンライト 埋込穴Φ55 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 中角タイプ三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト固定出力形電源一体形まぶしさを抑えるグレアレスタイプロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)7.5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96入数1台明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)55定格光束(Lm)720反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形三菱電機4日以内出荷
幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80
直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機3日以内出荷
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付形状逆富士タイプ/2灯用質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4900反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機3日以内出荷
Lファインecoシリーズオフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)20色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機3日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】三菱電機92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LED一体形 業務用浴室灯三菱電機92日以内出荷
業務用浴室灯器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします防雨・防湿形グローブには飛散防止コーティングを処理壁面・天井取付兼用電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20三菱電機92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA
小形投光器三菱電機92日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐風速:60m/S耐雷サージ:15kV(コモンコード)落下防止ワイヤ付IP65
用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2
LED一体形 シーリング 天井面・壁面取付兼用 防雨形三菱電機92日以内出荷
ブラケット兼用防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明軒下用天井面・壁面取付可能材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上質量(kg)2.8電圧(V)AC100~242消費電力(W)7.5定格固定出力LED寿命(時間)40000クラス60演色指数(Ra)80器具相当FCL20形器具相当