カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ahx033」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)69平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4 (200V時)平均消費電力(W)61光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)105平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.7 (200V時)平均消費電力(W)92光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
関連キーワード
照明器具カテゴリ