絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(38)
- フエニックス・コンタクト(82)
- PLAUDNOTE(10)
- iFLYTEK(アイフライテック)(16)
- オットキャスト(7)
- NSK(日本セキュリティ)(3)
- 前澤化成工業(16)
- ブロードウォッチ(45)
- CAPTAIN STAG(2,569)
- IDEC(和泉電気)(2,234)
- IKO(日本トムソン)(7,834)
- POSH Faith(2,422)
- アイリスオーヤマ(3,945)
- トヨタ(2,190)
- ホンダ(18,699)
- ミツビシ(2,223)
- メディアカバーマーケット(1,953)
- 三菱ふそう(12,377)
- 日野自動車(2,254)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ai」の検索結果
特価
関連キーワード

AIカメラ
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能質量(g)440 以下(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )電源PoE(IEEE802.3af準拠)消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M有効画素数約210万画素使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30 ~+60保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)撮像素子約1/2.8型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック走査方式プログレッシブゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)インテリジェントオートOn/OffスーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
混雑検知AIアプリケーション
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生仕様【HTTP定期送信】送信先4か所、送信間隔 1,5,10,15,30,60分、SSL対応【人物サイズ】肩幅64~1400pixel(FHD モデル)【最大カウント人数】40人【検知】検知までの時間:エリア毎に1~600秒、検知人数:エリア毎に1~40人【混雑検知方法】対象エリアで設定時間の間に設定人数以上を継続すると検知【設定エリア数】最大4か所照度(Lx)50以上(被写体周囲)設置場所屋内(直射日光で白飛びしない軒下を含む)画角検出可能:俯角45以内
MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から5日以内出荷質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷出力点数(アナログ)8点(8チャンネル)機能同期通信機能対応:-接続ユニット-(増設)
インバータFR-E800シリーズ
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
機能拡張ソフトウェア
三菱電機¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生仕様【AI-VMD 情報付加】Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)【HTTP送信の通知先】4つまで設定可能【奥行設定】有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)【検知】<検知エリア設定数>最大8、<検知オブジェクト>人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)、<検知モード>侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、<検知ライン設定数>最大8、<検知ライン設定方法>手動設定、<検知条件数>2つまで設定可能【計測結果の保存間隔】15分、1時間、12時間、24時間感度動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度機能スケジュール動作内容設定数2つまで設定可能(タイムケーブル1、タイムテーブル2)、スケジュール動作内容AI-VMD(検知設定1)、AI-VMD(検知設定2)、カウント機能時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間送信間隔ONV IFMetadata:15秒、1分
マルチCPU 間高速基本ベースユニット
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷仕様マルチCPU間高速通信対応種別基本ベースユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
MELSOFT MaiLab(学習サーバ用) アップデート版
三菱電機¥1,298,000税込¥1,427,8001個60日以内出荷仕様1.06Gサイズ1432930478バイト対応OSWindows 11 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows Server 2022 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)(日本語版、英語版、中国簡体字版)
遠方手動操作式断路器
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台76日以内出荷質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)定格電流(A)600準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら