カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(23)
- SMC(5)
- KTC(2)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- ユニット(2)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- 友渕製作所(1)
- メイキコウ(1)
- 伊東電機(1)
- アルファ[販促](1)
- TOWA[切削工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「as412」の検索結果

エアースイングファン 事務所・教室用 本体
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台90日以内出荷エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230