カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,164)
  • 日東工器(71)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • CKD(24)
  • 三木プーリ(21)
  • ニッサン(19)
  • ParkerTAIYO(16)
  • トヨタ(16)
  • 椿本チエイン(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • ジェイカムアグリ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • シグマ光機(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • NAKATAKI(10)
  • ダイハツ(8)
  • 京セラ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-20n」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ

    三菱電機
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷
    接続方式表面形フレーム(AF)30
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 中間用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 中間用

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.340タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1224×N+10)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 220幅 中間用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 220幅 中間用

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.340タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1224×N+10)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • マルチ入力ユニット 三菱電機

    マルチ入力ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
  • 固定集光 埋込220幅連中間 三菱電機

    固定集光 埋込220幅連中間

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 集光タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.4 (200V時)光束(Lm)器具:4590光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 連調ユニット埋込220連中間 三菱電機

    連調ユニット埋込220連中間

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.4 (200V時)光束(Lm)器具:3870光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定高演色埋込220幅連中間 三菱電機

    固定高演色埋込220幅連中間

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光 埋込220幅連中間 三菱電機

    固定集光 埋込220幅連中間

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 埋込形 220幅 連続取付専用 中間用 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 直下照度を確保したい空間におすすめ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光 埋込220幅連中間 三菱電機

    固定集光 埋込220幅連中間

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 埋込形 220幅 連続取付専用 中間用 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.2 (200V時)光束(Lm)器具:9420光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定 埋込220幅連中間 三菱電機

    固定 埋込220幅連中間

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 高出力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット埋込220連中間 三菱電機

    固定ユニット埋込220連中間

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.4 (200V時)光束(Lm)器具:3870光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • CISPR連調埋込連中間 三菱電機

    CISPR連調埋込連中間

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付連続調光 電磁波低減用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット集光埋込連中間 三菱電機

    固定ユニット集光埋込連中間

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 集光タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定 埋込220幅連中間 三菱電機

    固定 埋込220幅連中間

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定 埋込220幅連中間 三菱電機

    固定 埋込220幅連中間

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    継ぎ目のないライン状の光ですっきりした空間を演出します。 中間用 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定Gカット埋込220連中間 三菱電機

    固定Gカット埋込220連中間

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 省電力連調埋込220幅連中間 三菱電機

    省電力連調埋込220幅連中間

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込220幅連中間 三菱電機

    省電力固定埋込220幅連中間

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定GカットAB埋込連中間 三菱電機

    固定GカットAB埋込連中間

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調 埋込220幅連中間 三菱電機

    連調 埋込220幅連中間

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ
    大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 高出力タイプ 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 高出力タイプ

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)178.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ