カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ATEN(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- CKD(4)
- 日東工業(3)
- テンパール工業(3)
- KSフィルター(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- コガネイ(2)
- ナブテスコサービス(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 二葉電機製作所(1)
- ニッサン(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「b-2ha 40」の検索結果

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式