カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- MAZDA(マツダ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TRUSCO(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「b43-0530」の検索結果

連調 埋込190幅WP
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定 埋込190幅WP
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー消費電力(W)21.0 (200V時)保護等級IP23平均演色評価数(Ra)83明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)保証期間5年定格固定出力・段調光機能付エコロジー商品省エネ