カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(91)
- エスコ(27)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- omron(オムロン)(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- NAKATAKI(6)
- 富士電機(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 東洋国際(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- もりや産業(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- RS PRO(3)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b5-30m」の検索結果

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
SSCNETⅢ通信
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
無停電電源装置(UPS)
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個11日以内出荷から52日以内出荷規格RoHS/VCCI classA 準拠出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下冷却方式強制風冷出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率入力:0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)バッテリ:8以内歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)標高(m)1500以下(0~40℃)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動/バッテリ起動入力電圧範囲(V)AC85~144RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)25~85外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転交流出力(電圧波形)正弦波交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断