カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(337)
- 水本機械製作所(12)
- 三桂製作所(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- TRUSCO(9)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- コガネイ(7)
- イスカル(6)
- エスコ(6)
- 株洲工具(6)
- オーエッチ工業(5)
- DIAMOND(5)
- CKD(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 日東工業(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- トンボ鉛筆(3)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
「bc-25」の検索結果

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様