カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 三桂製作所(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • CF POSH(7)
  • エスコ(6)
  • スバル(5)
  • リスパック(4)
  • 太陽技研(4)
  • オーム電機(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ベッセル(3)
  • ホーザン(3)
  • リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(3)
  • アサヒサイクル(3)
  • 関西マリーン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc24」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
    長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
関連キーワード
pbc2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbc2