カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • SMC(11)
  • テラル(4)
  • 岩崎電気(3)
  • CKD(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • TOTO(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 八光電機(1)
  • 油研工業(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • スバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-220」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力管理用計器 三菱電機

    電力管理用計器

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ